Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück f. Drehzahlst. K.1 polarweiss mit Regulierknopf 11357209


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016239
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11357209
EAN/GTIN:
     4011334274674
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.1 polarweiß, glänzend.Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Breite: 71 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Tiefe: 20 mm, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
11357209
Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Drehzahlstellerabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker drehknopf weiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 11,92*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 12,45*
1
€ 5,46*
ab € 9,51*
€ 13,42*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,75*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.