Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom 14097006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3017941
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14097006
EAN/GTIN:
     4011334297499
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach K.1 anthrazit, matt.Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, mit Zugentlastung: false, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 70,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 16,5 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: anthrazit, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
14097006
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 6,27*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,98*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,25*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,59*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,28*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.