Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3020269 Herst.-Nr.: 2CKA006183A0032 EAN/GTIN: 4011395750704 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme 4-polig, gelb/weiß Zum Anschluss der Busleitung (zweites Adernpaar) an KNX-Geräte. Als Abzweigklemme für die Busleitungen verwendbar Ausführung: Anschlussklemme, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false Farbe: gelb/weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6183-101 | Ident Code: | 2CKA006183A0032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,84* | € 1,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|