Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3021294 Herst.-Nr.: 2CKA001724A2713 EAN/GTIN: 4011395003480 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N. Reflex SI/SI Linear. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Busfähig: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Blindplatte: false, geeignet als Zentralplatte: true, geeignet für Einstellschalter: false, geeignet für Steckdose: Doppel, geeignet für Hilferuf: Einzel, geeignet für Hilferufschalter: Einzel, geeignet für Programmwahlschalter: false, geeignet für Radioübertragung: false, geeignet für Zugkontakt: false, geeignet für Schwesternrufsystem: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2548-020D-214 | Ident Code: | 2CKA001724A2713 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,94* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,17* | € 6,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,25* | € 6,35* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,39* | € 6,59* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|