Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrals. Leitungsauslass savanne/elfenbeinweiss 1749-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3022203
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A3145
EAN/GTIN:
     4011395995501
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: beige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Leitungsauslass, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 42,1 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: savanne/elfenbeinweiß Farbe: savanne/elfenbeinweiß Farbe: savanne/elfenbeinweiß Farbe: savanne/elfenbeinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1749-82
Ident Code:
2CKA001710A3145
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 12,27*
1
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,49*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 12,62*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 12,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3614
ab € 10,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3665
ab € 11,36*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3163
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.