Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Zugschalter/-taster future linear davos/studioweiss 1720-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3023703
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001731A1916
EAN/GTIN:
     4011395064955
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US. future linear studioweiss. Farbe: weiß, Breite: 63 mm, Ausführung: Zugschnur, Halogenfrei: false, Höhe: 63 mm, Tiefe: 20 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: davos/studioweiß Farbe: davos/studioweiß Farbe: davos/studioweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1720-84
Ident Code:
2CKA001731A1916
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Zugschalter, Zugschalter Abdeckung, Zugtaster Abdeckung, busch-jäger wippe weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,28*
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,34*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 5,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.