Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe Komm. edelstahl 50x50mm 1746-866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3024330
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A3769
EAN/GTIN:
     4011395087930
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Klappdeckel
Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring, Farbe: Edelstahl, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: für Datenanschlussgehäuse, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 31,3 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: pur edelstahl Farbe: edelstahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1746-866
Ident Code:
2CKA001710A3769
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, klappdeckel, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 13,36*
1
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 13,95*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 14,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 14,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.