Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter Kanal-Einbau 2x TAE/UAE-Einsätze 0219/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3025181
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA000230A0396
EAN/GTIN:
     4011395117132
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
TAE Dose
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für Kanal- und Unterflurmontage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Modular-Jack, Oberflächenschutz: Sandguss, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 18,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: Kanal- u. Unterflurmontage
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
0219/13
Ident Code:
2CKA000230A0396
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, busch-jaeger datenkommabdeckung, tae dose unterputz, tae dose up, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,32*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 5,51*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,60*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,22*
€ 6,38*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.