Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Komm.- Steckv. Datentechnik 1850EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3026750
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001764A0018
EAN/GTIN:
     4011395181102
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: D-Subminiatur, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 59 mm, Gerätehöhe: 46 mm, Gerätetiefe: 12 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: 9pol. D-Subminiatur-Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1850EB
Ident Code:
2CKA001764A0018
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,39*
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,55*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 4,59*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.