Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3027793 Herst.-Nr.: 0140603 EAN/GTIN: 4010337106159 |
| |
|
| | |
| Hotel-Card- Schalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Bronze Wechsler 1-polig - Der Hotel-Card- Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen. - Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet. - Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Hotelcard, Farbe: Bronze, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: false, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0140603 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,77* | € 57,80* | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 46,53* | € 58,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,56* | € 65,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|