Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dimmer-Einsatz Nachf.FEGIME 3096987 030500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3033073
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     030500
EAN/GTIN:
     4010337305002
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Universal Dimmer zum Schalten und Dimmen verschiedener Lichtquellen wie: Glühlampen. HV Halogen. NV Halogen mit Gira Tronic Trafos. NV Halogen mit konventionellen Trafos. Lampenschonender Softstart. elektronischer Kurzschlussschutz. Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf. 2 Flächenbedienung: Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein. Ein langer Tastendruck auf die obere bzw. untere Wippenhälfte dimmt die Beleuchtung heller bzw. dunkler.. Speicherung eines Einschaltdimmwertes (auch über Nebenstelle). Leistungserweiterung durch Leistungszusätze. Kapazitive Lasten (z.B. Gira Tronic Trafos) und induktive Lasten (z.B. konventionelle Trafos) nicht gemeinsam am Universal Dimm Einsatz anschließen... Nennspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Schaltleistung: 50 bis 420 W VA Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Taste, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberfläche: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennleistung: -...- VA, Steuerspannung: -...- V, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, 50...420 W/VA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
030500
Weitere Suchbegriffe: dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.