Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Jalousiebedienaufsatz
>
Artikel
Aufsatz Jalousiesteuerung EVENT Alu 064626
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-3033269
Hersteller:
GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
064626
EAN/GTIN:
4010337646266
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
Aufsatz Elektronische Jalousiesteuerung System 55 alu Die Elektronische Jalousiesteuerung wird in Verbindung mit den Einsätzen Jalousiesteuerung 038800, 039500, 039800 oder 039900 in einer 60mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert. Jalousiesteuerung zum programmierten, zeitabhängigen Schalten eines Jalousie- oder Rollladenmotors.*3 unabhängige Programmspeicher für verschiedene Nutzungsarten des Hauses*Werksseitig voreingestellte Schaltzeiten zur schnellen Inbetriebnahme*Insgesamt bis zu 18 Schaltzeiten programmierbar*Einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung über 4-Tasten-Feld*Gangreserve bis zu 24 Stunden (wartungsfrei ohne Batterien)*Reset zum Rücksetzen der Jalousiesteuerung auf Werkseinstellung*Zuschaltbarer Zufallsgenerator, arbeitet im Bereich von 15min*Astrofunktion mit individueller Astrozeitverschiebung (2Stunden) je nach Einsatzort*Einfache Umschaltung Sommer-/Winterzeit*Programmierung einer individuellen Laufzeit*Manuelle Betätigung jederzeit möglich*Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrrichtung: ca. 1 s, Impulsdauer: ca. 2 min (veränderbar), Temperaturbereich: 0 C bis +45 C Artikelnummer: 064626
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
064626
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Schalter-Steckdosen Material(Installation)
>
Jalousieschalter / -Taster (Installation)
Weitere Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
,
Rohrmotorsteuerung
,
aufsatz jalousiesteuerung gira
,
rohrmotorsteuerung
,
Schalterelement
,
Schaltereinsatz
,
Universaltaster
,
Rollladen-Wipptaster
,
Jalousie-Einsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen