Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3033453 Herst.-Nr.: 068066 EAN/GTIN: 4010337680666 |
| |
|
| | |
| Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter Reinweiß TX_44 - Mit Steckklemmen. - Geerdeter Tragring. Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Farbe: Aluminium, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, Abmessungen: Designadapter, mit Textfeld: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 068066 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, gira klappdeckel reinweiß, klappdeckel, schalterabdeckung gira, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,14* | € 18,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,26* | € 18,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,61* | € 19,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,66* | € 19,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,04* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|