Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3033458 Herst.-Nr.: 069465 EAN/GTIN: 4010337694656 |
| |
|
| | |
| Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter Farbe Alu TX_44 mit sortierten Schließungen - Mit Steckklemmen. - Geerdeter Tragring. Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberfläche: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend, geeignet für Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 069465 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, gira 1-fach rahmen, klappdeckel, adapterrahmen gira, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,44* | € 58,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,60* | € 58,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,41* | € 59,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,48* | € 61,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,70* | € 63,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|