Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3035447 Herst.-Nr.: 0284112 EAN/GTIN: 4010337044772 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose Reinweiß glänzend mit Beschriftungsfeld - Abdeckung ausbrechbar. Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0284112 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,82* | € 7,08* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,01* | € 7,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,07* | € 7,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|