Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster Wechsler 1-polig E22 reinweiss senkrecht steh.Wippe 0130201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3036098
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0130201
EAN/GTIN:
     4010337066064
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Taster UP-Einsätze
Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Reinweiß glänzend Wechsler 1-polig Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0130201
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira wippe reinweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 12,72*
2 Tage
11
5
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 12,93*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 12,99*
1
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 13,23*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.