Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3038482 Herst.-Nr.: 040503 EAN/GTIN: 4010337405030 |
| |
|
| | |
| Potenzialausgleich-Dose 2fach Reinweiß glänzend - Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Ausführung: Steckdose 2-fach, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend, reinweiß glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 040503 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potentialausgleich-Steckverbinder, Steckverbinder Potentialausgleich, Potenzialausgleich-Winkelstecker, Potenzialausgleich-Winkel-Buchsen-Stecker, Potenzialausgleich-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,18* | € 25,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,76* | € 25,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,05* | € 26,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,11* | € 26,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|