Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3039344 Herst.-Nr.: 291403 EAN/GTIN: 4010337067900 |
| |
|
| | |
| Notrufset Reinweiß glänzend System 55 - Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. - Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. - Abstelltaster mit grüner Abstelltaste. - Netzteil Unterputz 250 mA. - Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden. Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden. Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, geeignet für: Notruf, Bauart: Wandgerät, Werkstoffgüte: sonstige, Art der Spannungsversorgung: Bus-System, Werkstoff: sonstige, Busfähig: 2-Draht, Tasterfunktion: Ruf auslösen/abstellen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 291403 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,03* | € 234,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 195,76* | € 234,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,33* | € 237,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,42* | € 241,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 203,60* | € 244,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|