| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3041110 Herst.-Nr.: 2CCF544310E0630 EAN/GTIN: 7612270104345 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCBs) der Baureihe F400 bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom- Schutzschalter der Baureihe F400 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I∆n <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP. Montageart: sonstige, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: sonstige, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 3,2 W, Frequenz: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0...25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | F404A-K63/0,03 | Ident Code: | 2CCF544310E0630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, fi-schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter abb, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,66* | € 208,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,75* | € 211,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,43* | € 218,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,46* | € 228,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 216,90* | € 255,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|