| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3041194 Herst.-Nr.: 2CCL562310E0164 EAN/GTIN: 7612270104611 |
| |
|
| | |
| FI/LS- Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geräten frei gewählt werden (L1, L2 oder L3) Spannungsart: AC, Einbautiefe: 91 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 240 V, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: F, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Verlustleistung: 2,7 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 25 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...10 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 2, Fehlauslöseschutz: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 10 kA, Abschaltcharakteristik: kurzzeitverzögert, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 10 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | FS401KM-C16/0,03 | Ident Code: | 2CCL562310E0164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, abb fi-schalter 16a 2polig, schutzschalter 16a, schutzschalter abb, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 121,35* | € 144,90* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 126,43* | € 150,02* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 126,67* | € 150,99* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 131,745* | € 154,405* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 148,26* | € 174,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|