Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster blau tastend beleuchtbar flach MP1-31L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3041552
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R3104
EAN/GTIN:
     7320500261354
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 22,5mm
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Farbe des Knopfes: blau, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 28 mm, Höhe der Öffnung: 11,5 mm, mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
MP1-31L
Ident Code:
1SFA611100R3104
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster abb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,22*
€ 6,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,81*
€ 8,95*
ab € 6,15*
€ 9,10*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,43*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.