| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3041874 Herst.-Nr.: 2CDL210001R3019 EAN/GTIN: 4016779653312 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 30 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 120 A, Polzahl: 19, Länge: 333 mm, Breite in Teilungseinheiten: 19, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 19, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 17,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS1/19/30 | Ident Code: | 2CDL210001R3019 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,98* | € 8,59* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,99* | € 9,99* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,90* | € 11,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,45* | € 12,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,90* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|