Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS- Schalter 40A System pro M compact DS202A-B40/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3044656
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR252101R1405
EAN/GTIN:
     8012542858201
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS200 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend. Breite: 70 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Anzahl der Kombinationen FI- Schalter/Leitungsschutzschalter: 1, Anzahl der abgesicherten Pole: 2, Abschaltleistung: 6 kA, Mitschaltender Neutralleiter: false, Verdrahtung auf Reihenklemme: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
DS202A-B40/0,03
Ident Code:
2CSR252101R1405
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter abb 40a, schutzschalter abb, schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,60*
€ 126,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,47*
€ 130,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,96*
€ 138,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,48*
€ 144,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,77*
€ 148,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.