| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3045173 Herst.-Nr.: 2CDS273103R0258 EAN/GTIN: 4016779601498 |
| |
|
| | |
| Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 1,6 A, Bemessungsspannung: 400 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: Z, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 11,2 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 4, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 25 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 15 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S203M-Z1,6NA | Ident Code: | 2CDS273103R0258 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,28* | € 136,39* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 114,61* | € 142,55* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,80* | € 145,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,36* | € 152,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 123,05* | € 153,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|