Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3045298 Herst.-Nr.: 2CDL210489R1612 EAN/GTIN: 4016779644976 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 12, Länge: 205 mm, Breite in Teilungseinheiten: 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 12, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 480 V, Teilungsmaß: 44698 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS1/12/16BP | Ident Code: | 2CDL210489R1612 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,61* | € 9,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,27* | € 10,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,92* | € 12,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,01* | € 12,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,64* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|