Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3045312 Herst.-Nr.: 2CDL230489R1618 EAN/GTIN: 4016779645041 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 18, Länge: 310 mm, Breite in Teilungseinheiten: 18, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 6, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 480 V, Teilungsmaß: 44698 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS3/18/16BP | Ident Code: | 2CDL230489R1618 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,96* | € 22,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,08* | € 22,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,36* | € 22,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,52* | € 23,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,23* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|