| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3046267 Herst.-Nr.: 2CCF800170R0001 EAN/GTIN: 7612270016495 |
| |
|
| | |
| SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar. Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 3 mm, Flexibel: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Länge: 571 mm, Bemessungsstrom In: 125 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ZLS201E32 | Ident Code: | 2CCF800170R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,99* | € 11,23* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,41* | € 11,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,76* | € 12,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,66* | € 13,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,80* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|