| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3047917 Herst.-Nr.: 1SBH143061R5131 EAN/GTIN: 3471522328519 |
| |
|
| | |
| TNL31E Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet. - Pole: 4-polige Hilfsschütze (Zwangsgeführte Kontaktelemente vorhanden). - Steuerstromkreis: Gleichstrombetrieb mit Dauermagnetkreis und Weitspannungsbereich. Die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) muss beachtet werden. - Zubehör: Es steht eine breite Palette von Zubehör zur Verfügung. Diese Schütze besitzen eine Bahnzulassung. Breite: 44 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 97 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 17...32 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung DC: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TNL31E17-32VDC | Ident Code: | 1SBH143061R5131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,99* | € 70,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,99* | € 84,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,46* | € 168,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|