Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3050259 Herst.-Nr.: 835NAW EAN/GTIN: 4011377660007 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 99 (230 V). Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: grau, Ausführung: Serientaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Wirkprinzip: elektromechanisch, Schlagfestigkeit: IK00, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätetiefe: 58 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false Anzahl: 2 Funktion: Schließer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 835NAW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,54* | € 20,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,93* | € 22,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 16,99* | € 22,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,09* | € 24,11* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,19* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|