für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten. Anwendung: Schalter/Taster, Fassung: Stecksockel, Nennstromaufnahme: 40 mA, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: Glühlampe, Nennspannung: 12 V, mit Leuchtmittel: true, Neutralleiter erforderlich: false V: 12 mA: 40 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 96-12 |
|