Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3052622 Herst.-Nr.: LS961ZSW EAN/GTIN: 4011377024854 |
| |
|
| | |
| zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung 50 x 50 mm Farbe: schwarz, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Abmessungen: quadratisch 50 mm / rund 50 mm, mit Textfeld: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Gerätebreite: 70,4 mm, Gerätehöhe: 70,4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS961ZSW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,94* | € 4,51* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,03* | € 4,63* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,28* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|