| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3053201 Herst.-Nr.: CDP81MINT EAN/GTIN: 4011377907805 |
| |
|
| | |
| zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58.. Material: Thermoplast Farbe: sonstige, Ausführung: Applikationsrahmen, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CDP81MINT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,2221* | € 3,1321* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,05* | € 3,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,09787* | € 3,34787* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|