Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3053241 Herst.-Nr.: LS071AWW EAN/GTIN: 4011377942103 |
| |
|
|  |  |
 | Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-poligund Steckkontakt für Diagnostikgeräte 6-poligRuftaste: rot Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS071AWW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 10,78* | € 13,81* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,47* | € 14,85* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 10,50* | € 15,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,10* | € 15,75* |  |  |  | Lager 6318 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 11,27* | € 15,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|