Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen f. Kab-Kan.-Inst. ST550 CD500 lichtgrau CD582KLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3054484
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD582KLG
EAN/GTIN:
     4011377571907
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Rahmen für Kabelkanal-Installation 2fach, lichtgrau für waagerechte und senkrechte Kombination IP20 Material: Thermoplast Maße (B x H): 80 x 151 mm Farbe: grau, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD582KLG
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Abdeckrahmen, Rahmen, 2fach rahmen, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 8,17*
1
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,65*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,89*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581KW
ab € 2,68*
Ähnlich
Jung
CD581KWW
ab € 3,29*
Ähnlich
Jung
CD582KW
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD582KWW
ab € 5,39*
Ähnlich
Jung
CD583KW
ab € 7,46*
Ähnlich
Jung
CD581KGR
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581KLG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
CD582KGR
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD583KGR
ab € 9,21*
Ähnlich
Jung
CD583KLG
ab € 9,21*
Ähnlich
Jung
CD583KWW
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.