Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischen-Rahmen AS 500 weiss Abdeckung 50x50mm A590Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3055235
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A590Z
EAN/GTIN:
     4011377308756
Suchbegriffe:
Installationsmaterial Zwischenringe
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 mit Abdeckung 50 x 50 mm Farbe: weiß, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Abmessungen: quadratisch 50 mm / rund 50 mm, mit Textfeld: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Gerätebreite: 55,6 mm, Gerätehöhe: 55,6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
A590Z
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, jung rahmen weiß 1fach, installationsmaterial zwischenringe, schalterabdeckung jung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,66*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 1,69*
€ 2,69*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,82*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.