Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaube z.Lichtsignalabd. UP rot flach Leuchtm. max. 35mm 37.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3057283
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     37.05
EAN/GTIN:
     4011377254008
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
jung lichtsignalabdeckung
flach, für Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: ..537.., ..937.. für Lichtsignale Art.-Nrn.: 837-10 W, 837-14 W für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 W, 637-14 W für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 A .., 637-14 A .. Farbe: rot, Ausführung: Beleuchtungshaube flach, Bedruckt: false Farbe: rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
37.05
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, Flachhaube, Abdeckhaube, Kuppelhaube, Schraubhaube für Lichtsignal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,18*
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,38*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 2,20*
€ 3,41*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,54*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
37.07
ab € 2,18*
Ähnlich
Jung
37.08
ab € 2,14*
Ähnlich
Jung
37.02
ab € 2,15*
Ähnlich
Jung
37.06
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.