| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3057473 Herst.-Nr.: A590NAGLPL EAN/GTIN: 4011377032217 |
| |
|
| | |
| für Schriftfeld 50 x 50 mm Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 50 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: Textfeld, mit Beschriftungsfeld: true, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A590NAGLPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,75* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,53* | € 3,82* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 4,01* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|