Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3058280 Herst.-Nr.: LSD981BFWW EAN/GTIN: 4011377045279 |
| |
|
| | |
| Rahmen 1fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie LS IP20 Material: Thermoplast Maße (B x H): 96 x 96 mm Farbe: weiß, Breite: 96 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 96 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LSD981BFWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,05* | € 5,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 5,95* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,31* | € 6,27* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,31* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|