Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3058676 Herst.-Nr.: CD525GR EAN/GTIN: 4011377043565 |
| |
|
| | |
| für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.15, 134.15, 133.15, 106.15 Farbe: grau, Breite: 67 mm, Ausführung: Schlüssel, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD525GR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 12,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,26* | € 13,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,28* | € 13,09* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,38* | € 13,23* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,48* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|