| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3058840 Herst.-Nr.: 2424REGHE EAN/GTIN: 4011377050938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Jalousie Produkttyp Jalousien Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge für Kleinspannung DC 12-48 V. Montage auf Hutschiene in Unterverteiler Produkteigenschaften Eignung für DC-Motoren 12 ... 48 V Lamellenstellung direkt ansteuerbar Rückmeldung von Fahrzustand und Lamellenstellung in Bus- und Handbetrieb Szenenfunktion Zwangsstellung Oben und Unten durch übergeordnete Steuerung Sonnenschutzfunktion Montageart: REG, Stromart: DC, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: false, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false Ausführung: 4-fach *, 24 VDC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 2424REGHE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, Funkbus-Aktor, EIB- Schaltaktor, Powernet- Schaltaktor, Zwischenstecker- Schaltaktor, Funk- Schaltaktor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |