| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3058927 Herst.-Nr.: ENOA595-01WW EAN/GTIN: 4011377052369 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean Funk-Systems Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting) Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Optional: Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 und Sequence Counter Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 300 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, geeignet für Schalter: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Handsender: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Fenstersender: false, geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ENOA595-01WW |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 59,93* | € 69,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 58,07* | € 74,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 58,17* | € 74,52* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,86* | € 75,29* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 59,46* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|