Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3059112 Herst.-Nr.: NRSLS0834ZT EAN/GTIN: 4011377055360 |
| |
|
| | |
| ( Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. Material: Thermoplast Farbe: weiß, Ausführung: Zugkontakt, Spannungsart: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSLS0834ZT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,15* | € 33,00* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,29* | € 33,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,58* | € 33,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,79* | € 33,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 34,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|