Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. Leitungsauslass anthrazit 295614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3062248
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     295614
EAN/GTIN:
     4011281894505
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
Schalterabdeckung
Mit Traggestell und Zugentlastung. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Adapter Adapter System M 5184xx Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164xx Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Leitungsauslass, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7024, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 35 mm Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
295614
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,06*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,66*
€ 15,12*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 15,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.