Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3062444 Herst.-Nr.: 518260 EAN/GTIN: 4011281895748 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Adapter Adapter System M 5184xx Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 56 mm, Gerätehöhe: 56 mm, Gerätetiefe: 25 mm Farbe: aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 518260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,15* | € 14,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,38* | € 14,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,55* | € 14,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,06* | € 15,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,18* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|