Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte f.TAE System M aktivweiss 296025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3063258
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     296025
EAN/GTIN:
     4042811042974
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Im Design System M. Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE, Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones. Zu komplettieren mit Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36. Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707. Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14. Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14. USB Spannungsversorgung MEG4366-0000. USB- Schnittstelle UP 681799. USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4581-0000. HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4583-0000. VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4585-0000. UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MEG4580-0001. Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930. Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 57 mm, Gerätehöhe: 56 mm, Gerätetiefe: 17 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0,0 Farbe: aktivweiß glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
296025
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,21*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 2,90*
€ 4,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 4,31*
3 Tage
27
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,51*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
296019
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.