Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Rollladensch./-taster System M polarweiss 434419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3063346
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     434419
EAN/GTIN:
     4042811031220
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Material Duroplast hochkratzfest. Farbe polarweiß. Farbe: weiß, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Pfeile", Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: true, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
434419
Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, merten wippen wechselschalter weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,95*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,94*
€ 7,10*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,20*
2 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,32*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
435560
ab € 7,08*
Ähnlich
Merten
435514
ab € 5,47*
Ähnlich
Merten
432419
ab € 4,84*
Ähnlich
Merten
435519
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.