Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach M-SMART polarweiss 462119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3063423
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     462119
EAN/GTIN:
     4042811031602
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Material Duroplast hochkratzfest. Farbe polarweiß. Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/ Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
462119
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,17*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 2,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,22*
2 Tage
56
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
478119
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,39*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,39*
Ähnlich
Merten
478219
ab € 2,40*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,10*
Ähnlich
Merten
462319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,14*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,18*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,14*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,72*
Ähnlich
Merten
478519
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.