Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 5-fach M-SMART polarweiss glänzend 478519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3063515
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     478519
EAN/GTIN:
     4042811033156
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Cradle to Cradle CertifiedTM. Farbe: sonstige, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 365,3 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 5, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/ Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 5, Anzahl der Einheiten vertikal: 5, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
478519
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 16,33*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 11,79*
€ 16,50*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,01*
€ 16,81*
3 Tage
362
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,62*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,39*
Ähnlich
Merten
462119
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
478119
ab € 1,41*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,40*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,36*
Ähnlich
Merten
478219
ab € 2,40*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,11*
Ähnlich
Merten
462319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,15*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,20*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,14*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.