Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring f.Kombieinsatz aktivweiss glänzend DIN 49075 518525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3063521
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     518525
EAN/GTIN:
     4042811043797
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Installationsmaterial Zwischenringe
installationsmaterial zwischenringe
Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw. Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0,0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 56 mm, Gerätehöhe: 56 mm, Gerätetiefe: 7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
518525
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,50*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,55*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,66*
2 Tage
60
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.