Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder ARGUS polarweiss Basic longlife 547119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3063914
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     547119
EAN/GTIN:
     4042811065485
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
funk rauchmelder merten
rauchmelder funk
Batteriebetriebener Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Mit Lithium-Batterie für lange Lebensdauer.. Funktionen: -Selbsttest. -Selbstständige Batterieüberwachung. -Taster für Funktionstest. Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt). Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604. Batterietyp: 9 V Blockbatterie, Lithium. Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang. Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre. Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand. Anzeigeelemente: rote LED. Betriebsumgebungstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC. Abmessungen: 112x 44 mm (Durchm. x H). Schutzart: IP42. Mit VdS-Anerkennung. Zubehör: ==>Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder ARGUS 547000. Lieferumfang: Batterie. Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 112 mm, Höhe: 44 mm, Lautstärke: 85 dB(A), Durchmesser: 112 mm, Länge: 112 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Versorgungsspannung: 9 V, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Sockel: true, Standalone: true, Schutzart (IP): IP20, Rauchschalter: false, VdS anerkannt: true, Vernetzbar über Funk (standardmäßig): false, Vernetzbar über Kabel: false, Primärstromversorgung: Batterie/Akku, mit Spannungsanzeige: false, mit Backup-Batterie: true, Mitgelieferte Backup-Batterie: Lithium, Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar: false, Max. Anzahl vernetzbar: 0, Art des Test-/Pauseknopfes: Prüftaste, Vernetzbar über Funk (optional): false, mit Orientierungsbeleuchtung: false, Genehmigt von der NCP: false, geeignet für Kanalbefestigung: false Farbe: polarweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
547119
Weitere Suchbegriffe: merten rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.